text.skipToContent text.skipToNavigation

Muttern mit Klemmteil BSF Stahl Elektrolytisch verzinkt 6 5/8

Spezifikationen

Durchmesser 5/8 Inch
Klasse 6
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde British Standard Fine
Threads per inch 14
Info
  • These prevailing torque type hexagon nuts are not standardised. Depending on availability the dimensions may deviate.
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.

Maße

h 19.4
s 15

Artikelnummern

Artikelnummer 12400.158.001
EAN 8715492578426
UBB 950355128055
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.