text.skipToContent text.skipToNavigation

Muttern mit Klemmteil BSF Stahl Elektrolytisch verzinkt 6 3/4

Spezifikationen

Durchmesser 3/4 Inch
Klasse 6
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde British Standard Fine
Threads per inch 12
Info
  • These prevailing torque type hexagon nuts are not standardised. Depending on availability the dimensions may deviate.
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.

Maße

h 22.6
s 1.1

Artikelnummern

Artikelnummer 12400.191.001
EAN 8715492578433
UBB 950355128139
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.