Holzschrauben
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
Schrauben
Holzschrauben
49250
49250.050.055
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
Linsensenkkopf mit Schlitz Holzschraube DIN 95 Messing CU2/CU3 5X55MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5 mm
Länge
55 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Maße
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
55
n
1.2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
95
NEN
2252
NF
E25-605
Artikelnummern
Artikelnummer
49250.050.055
EAN
8717077087897
UBB
500645406231
UNSPSC
31161508
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen