Schrauben
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
Schrauben
Kopfschrauben
55325
55325.040.016
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
Linsensenkkopf mit Innensechsrund DIN 966 DIN ≈966 A Rostfreistahl A4 M4X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
16 mm
Klasse
70
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
16
P
0.7
Socket
20
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈14584
DIN
≈966
Artikelnummern
Artikelnummer
55325.040.016
EAN
8715494552882
UBB
500634464597
UNSPSC
31162400
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen