text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Universalzange Länge 190 mm verchromt Mehrkomponenten-Griffe VDE


Kombinationszange für starke Beanspruchung durch verschleißfeste Greifbacken. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Besonders verschleißfeste Spannbacken, Här

Artikelnummer K1001.600.190
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 190
Überstehender Schnitt Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 190
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 25 - 25
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja

Beschreibung

Kombinationszange für starke Beanspruchung durch verschleißfeste Greifbacken. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Besonders verschleißfeste Spannbacken, Härte der Spannbacken ca. 53 HRC. - Schneidleistung Hartdraht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidleistung Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: 25,0mm²- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1001.600.190
EAN 4003773040415
UBB 419102010495
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 01 06 190
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.