text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindereparatursatz metrisch Rostfreistahl A2 M6X1,00X9

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool (for diameters ≤ M12 for larger diameters use long nose pliers).
  • Drill (for diameters ≤ M12 for larger diameters order drill separately).
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2 - M8, 20 pcs. / M9 - M10, 15 pcs. / M11 - M16, 10 pcs. / M18 - M24, 5 pcs.).

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 9 mm
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool (for diameters ≤ M12 for larger diameters use long nose pliers).
  • Drill (for diameters ≤ M12 for larger diameters order drill separately).
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2 - M8, 20 pcs. / M9 - M10, 15 pcs. / M11 - M16, 10 pcs. / M18 - M24, 5 pcs.).

Maße

d-D M6
L (mm) 9
P 1

Artikelnummern

Artikelnummer 71760.060.100
EAN 4022835040101
UBB 500617001218
UNSPSC 31162802
Hersteller Artikel Nr 04010

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.