text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Griff mit Vierkantantrieb 2098 1/4 Zoll 1-Komponenten-Griff Länge 150 mm


Für Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, Für Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, Kugelsicherung

Artikelnummer G2282.002.098
Modell Gerade
Isoliert Nein
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 145
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modell Gerade
Isoliert Nein
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 145
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Schiebebügel Nein
Geprüft nach ISO 3315 Ja
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Für Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, Für Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, Kugelsicherung

Artikelnummern

Artikelnummer G2282.002.098
EAN 4010886617144
UBB 240122056544
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6171480
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.