text.skipToContent text.skipToNavigation

Flügelmuttern BSW DIN 313 Gußeisen 5/32

Artikelnummer
Durchmesser
Antriebsart Flügel
Material Gußeisen
Gewinderichtung Rechts
Gewinde British Standard Whitworth
Threads per inch 32
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
  • Depending on availability the dimensions may deviate.
  • The 1/8 inch wing nuts are of the edged wing (American) type.

Spezifikationen

Durchmesser 5/32 Inch
Antriebsart Flügel
Material Gußeisen
Gewinderichtung Rechts
Gewinde British Standard Whitworth
Threads per inch 32
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
  • Depending on availability the dimensions may deviate.
  • The 1/8 inch wing nuts are of the edged wing (American) type.

Maße

e 20
h 10.5
m 3.2

Normen

BS 856
NEN ≈2324
DIN 313

Artikelnummern

Artikelnummer 16280.039.001
EAN 8715492590534
UBB 950355164910
UNSPSC 31161717

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.