text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Workshop kit wire thread insert M Rostfreistahl A2 M4X6 (25PC)

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap (for diameters ≥ M18 with extra starter tap).
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (quantities between brackets).

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 6 mm
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap (for diameters ≥ M18 with extra starter tap).
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (quantities between brackets).

Maße

d-D M4
L (mm) 6

Artikelnummern

Artikelnummer 71010.040.006
EAN 8715492907554
UBB 950355262680
UNSPSC 31162802
Hersteller Artikel Nr 1104070006

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.