text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Werkstatt-Kits UNC Rostfreistahl A2 1/2X19,1 (25PC)

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap (for diameters ≥ 5/8 UNC with extra starter tap).
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (quantities between brackets).

Spezifikationen

Durchmesser 1/2 Inch
Länge 19.1 mm
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap (for diameters ≥ 5/8 UNC with extra starter tap).
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (quantities between brackets).

Maße

L (mm) 19.1

Artikelnummern

Artikelnummer 71040.127.019
EAN 8715492907950
UBB 950355266566
UNSPSC 31162802
Hersteller Artikel Nr 1310120750

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.