text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Werkstatt-Kits metrisches Feingewinde Rostfreistahl A2 M12X1,50X18 (15PC)

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (quantities between brackets).

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 18 mm
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (quantities between brackets).

Maße

d-D M12
L (mm) 18
P 1.5

Artikelnummern

Artikelnummer 71020.120.018
EAN 8715492907707
UBB 950355264173
UNSPSC 31162802
Hersteller Artikel Nr 1112150018

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.