text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux MF/MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M8X1,00X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 18
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier 7318156890

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 35
P 1
s 6

Normes

DIN 912
ISO 12474
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07040.080.035
EAN 8715492054227
UBB 952351306222
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.