text.skipToContent text.skipToNavigation
HeaderImage-Lubrinox

A Lubrinoxról

Külön kenés már nem szükséges, a Lubrinox véget vet a berágódásnak! A Lubrinox az egyetlen rögzítési megoldás csúcsminőségű kenőbevonattal. Rögzítse a rozsdamentes acél csavarokat és anyákat minden eddiginél gyorsabban, extra menetrögzítővel vagy anélkül. Ezzel időt, pénzt, energiát és anyagot takarít meg, miközben a kötés minősége garantált. Különösen, ha Lubrinox csavart és Lubrinox anyát kombinál! Kiemelkedő kötésbiztonságot ajánlunk!

Megakadályozza a Berágódást

A Lubrinox kiváló bevonata megakadályozza a berágódást. Elmúltak azok a kínos és veszélyes helyzetek, amelyeket a már nem lazuló vagy eltörő csavarok és anyák okoznak.

Tiszta & Száraz

A Lubrinox-szal történő telepítés tiszta és száraz. A bevonat higiénikusan tartja kezeit és szerszámait. Nem foltosodik és nem vonzza magához a szennyeződéseket.

Időt és pénzt takarít meg

A Lubrinox jelentős szerelési időt takarít meg, mivel utólagos kenésre többé nincs szükség. A szétszerelés is egyszerű.
Lubrinox Lubricated Fasteners

Menetrögzítő alkalmazható

A Lubrinox tökéletesen működik menetrögzítővel kombinálva. Emiatt a Lubrinox az egyetlen rozsdamentes kötőelem-család, amely síkosított és használható menetrögzítővel és anélkül is.

FDA Engedéllyel

A Lubrinox az FDA által jóváhagyott (FDA 21 CFR 75.300 és EC 1935/2004). Így tökéletes választás az élelmiszeripari gépgyártók számára.

Szállítás raktárról

A Fabory.com oldalon egyszerűen és gyorsan rendelhet Lubrinox rögzítőelemeket. A különböző változatok raktárról elérhetőek, így a gyártási folyamat soha nem áll le.

Az új szabvány minden iparágban

A Lubrinox tökéletes alternatíva mindazok számára, akik rozsdamentes acél kötőelemekkel dolgoznak. Akár az élelmiszeriparban, a gépgyártásban vagy a petrolkémiában aktív. A Lubrinoxszal időt, pénzt, energiát és anyagot takarít meg.

Masters in Fasteners

A Lubrinox a Fabory innovációja, ezért mindig a adjuk a már megszokott magas szintű szolgáltatást. Technikai tanácsadással és logisztikai támogatásunkkal biztosítjuk, hogy folyamatai mindig, minden eddiginél gördülékenyebben folyjanak.

Az ideális kombináció

A Lubrinox bevonat csavarokkal és anyákkal is kapható. A maximális biztonságot választja? Ebben az esetben kombináljon egy Lubrinox csavart egy Lubrinox anyával. A Lubrinox anyák is rendelhetők raktárról a fabory.com oldalon.

 
 
"Gépeink tervezésénél azt nézzük, hol tehetjük még hatékonyabbá a folyamatokat az ügyfelek számára. A jó minőségű kötőelemek időben történő leszállítása ebben óriási segítséget jelent. Számunkra a Lubrinox használatának legfőbb oka az időmegtakarítás és a hatékonyság A Lubrinoxnak köszönhetően nem kell kenőanyagokat vásárolnunk és manuálisan felvinnünk." 
Juriaan van der Sluijs
Senior Stratégiai Beszerző, Viscon

Lubrinox
Bestsellers

DIN 933

DIN 933 A2 70

Hatlapfejű csavar

Termék megtekintése

din934

DIN 934 A2

Hatlap anya

Termék megtekintése

DIN 912

DIN 912 A2

Belsőkulcsnyílású csavar

Termék megtekintése

ISO 10642

ISO 10642 A2

Belső kulcsnyílású süllyesztett fejű csavar

Termék megtekintése

Lubrinox 1

Frequently Asked Questions about Lubrinox

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.