Cinkpelyhes kötőelemek
Számos bevonat áll rendelkezésre az alkatrészek külső hatások elleni védelmére. A cinkpelyhes bevonat cink- és alumíniumpelyhekből áll, amelyeket szervetlen mátrix köt össze. Magas korrózióállóságot, vékony réteget, hidrogén okozta ridegedésmentességet biztosít, és mentes a hatos vegyértékű krómtól (Cr6+). A Fabory több mint 2000 cinkpelyhes cikket kínál raktárkészletről.
Ügyfélspecifikus tételek
A Fabory-nál megértjük, mennyire fontos a gyors és hatékony munkavégzés a gépkarbantartás során. Ezért szállítjuk ki raktárainkból azokat az anyagokat, amelyekre sürgősen szüksége van – akár nem szabványos termékeket is, például 183 mm-es csavarokat a szabványos 180 mm helyett.
Lubrinox: előre kenőanyaggal ellátott kötőelemek
A Fabory új fejlesztésének jó példája a Lubrinox csavarok, anyák és alátétek. Rozsdamentes acél kötőelemeknél a belső és külső menetek gyakran összeragadnak, így lehetetlenné válik a kioldás. Kenőpasztával ezt meg lehet előzni, de extra időt és tisztítást igényel. A Lubrinox tartós kenést biztosít a kötésben.
Szerszámok, fémmegmunkáló termékek és védőfelszerelések
A kötőelemek mellett a mezőgazdasági szektor gyártói, építő- és karbantartó cégei a Fabory-ra támaszkodnak szerszámok, fémmegmunkáló termékek, védőfelszerelések és C-alkatrészek terén is. A szükséges további termékeket – valamint azokat, amelyeket eddig külön vásárolt – egy csomagban biztosítjuk. Webáruházunkban mezőgazdaságban gyakran használt márkák termékei is elérhetők.
Fabory alkalmazás
A kötőelemeket Ön is a Fabory alkalmazáson keresztül rendeli? Így elkerülheti a hibákat és időt takarít meg a rendelési folyamatban. Ha MyFabory-fiókra van szüksége, vagy le szeretné tölteni az alkalmazást, ezen az oldalon megtalálja az összes előnyt.