text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 896/4/1 SB Bit-tartó állítható mélység-szabályozó ütközővel 1/4” Hex 50mm


896/4/1 SB Bit Holder with adjustable depth-control stop, 1/4", x 50 mmHigh quality spacer out of aluminium: the screwdriving depth can be infinitely adjusted and allows the flush-mounting of screws.

Cikkszám 1W654087
Length (mm) 50
Magnetic Yes
Fast exchange head No
Size bit insertion 1/4 inch
Size bit insertion (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Length (mm) 50
Magnetic Yes
Fast exchange head No
Size bit insertion 1/4 inch
Size bit insertion (mm) 6.3
Size machine insertion 1/4 inch
Size machine insertion (mm) 6.3
Socket holder No
Brand Wera
Commodity code 84661038
Model 896/4/1

Leírás

896/4/1 SB Bit Holder with adjustable depth-control stop, 1/4", x 50 mmHigh quality spacer out of aluminium: the screwdriving depth can be infinitely adjusted and allows the flush-mounting of screws.

Cikkszámok

Cikkszám 1W654087
EAN 4013288178725
UBB 500643509812
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05073210001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.