text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8008 A Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 6° Angle 87mm


Artikelnummer 4C230844
Insulated No
Length (mm) 87
Isolation protection 1000 V No
Material Other
Connection size 1/4 inch
With handle Yes
Trough-feed model No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Insulated No
Length (mm) 87
Isolation protection 1000 V No
Material Other
Connection size 1/4 inch
With handle Yes
Trough-feed model No
Universal joint No
Connection size (mm) 6.3
Swing back angle (°) 4.7
Reversible Yes
Construction ratchet Yes
Suitable for bits Yes
Extendable handle No
Suitable for sockets No
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82041100
Type Reversible Ratchet

Artikelnummern

Artikelnummer 4C230844
EAN 4013288211699
UBB 500711186865
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003793001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.