text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7441 ESD nastavitelný momentový šroubovák 1/4“ šestihran 1,2-3Nm Multi-Component Grip 155mm


Objednací číslo 9H291412
Insulated No
Electronic No
Total length (mm) 155
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 1.2 - 3
Baleno po 1

Specifikace

Insulated No
Electronic No
Total length (mm) 155
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 1.2 - 3
Correcting variable consistent No
Connection size (mm) 6.3
Step size adjustment (Nm) 0.1
Suitable for extension No
With extension No
Screwdriver model Yes
With scale Yes
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 7441 ESD

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H291412
EAN 4013288106971
UBB 500643596025
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05074731001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.