text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6001 Joker Switch Combination Wrench 11mm Chrome Plated 165mm


Referência 4U410855
Length (mm)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Low spark model No
With tommy bar No
Embalado por 1

Especificações

Length (mm) 165
Wrench width open end (mm) 11
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width open end (inch) Other
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 11
Head width open end (mm) 24.3
Head width socket/ring/ratchet (mm) 22
Head height open end (mm) 6.3
Head height socket/ring/ratchet (mm) 7.5
Wrench width socket/ring/ratchet (inch) Other
Ratcheting model No
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 4U410855
EAN 4013288183910
UBB 500668571572
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05020066001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.