text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 HO Nut Driver 6mm Hex 90mm Blade Length Multi-Component Grip 188mm


Referência 6V372278
Design Handle
Flexible No
Wrench width (mm) 6
Total length (mm) 188
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 90
Shape of blade Round
Embalado por 1

Especificações

Design Handle
Flexible No
Wrench width (mm) 6
Total length (mm) 188
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 90
Shape of blade Round
Magnetic No
Suitable for hexagonal bolts Yes
Material handle Other
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench depth (mm) 90
With anti-roll protection Yes
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Type Nut Driver

Números do artigo

Referência 6V372278
EAN 4013288108319
UBB 500643215295
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05029462001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.