text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ Pozidriv Elektronický šroubovák PZ2 250mm Čepel Vícesložková rukojeť 355mm


Article number 3X168427
Délka čepele (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 2
Celková délka (mm) 355
Antimagnetisch Nein
Packed per 1

Specifications

Délka čepele (mm) 250
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 2
Celková délka (mm) 355
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 6
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 355

Article numbers

Article number 3X168427
EAN 4013288097040
UBB 500643198871
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05347743001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.