text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 Slotted Screwdriver 4 x 0.8mm 80mm Blade Length Multi-Component Grip 177mm


Numéro d'article 6N648407
Design Right
Insulated No
Total length (mm) 177
Antimagnetic No
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 80
Blade width (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Design Right
Insulated No
Total length (mm) 177
Antimagnetic No
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 80
Blade width (mm) 4
Blade thickness (mm) 0.8
Clamp feature No
Precision model Yes
Low spark model No
Grip design 2-components
Blade diameter (mm) 4
Square drive/hexagon drive over the whole blade No
Bulged blade No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 6N648407
EAN 4013288031938
UBB 500643249039
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05118014001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.