text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester 120-250 V AC single pin cutting edge width 3.5 mm


Objednací číslo 7J597875
Continuity test No
Length (mm) 190
Blade width (mm) 3.5
Voltage indication Other
Internal base load No
Single pole phase indication Yes
Contact less voltage detection No
Baleno po 1

Specifikace

Continuity test No
Length (mm) 190
Blade width (mm) 3.5
Voltage indication Other
Internal base load No
Single pole phase indication Yes
Contact less voltage detection No
Data hold No
Background lighting LC-indication No
Test prod protection No
Measuring point lightning No
Voltage measuring range (V) 120 - 250
Indication of direction of field rotation No
Load switchable No
Type of test 1-pole
Usable at precipitation No
Brand Fabory approved vendor
Commodity code 90303370

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J597875
EAN 4016133455002
UBB 500583137228
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 45500 GS POLYBEUTEL
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.