text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap M39x1.5 Form B DIN 374 HSS-E 170mm

Referência 7O747223
Design Machine tap
Thread length (mm) 30
Total length (mm) 170
Shaft diameter (mm) 32
Thread type Metric
Cutting length (mm) 30
Pitch thread (mm) 1.5

Especificações

Design Machine tap
Thread length (mm) 30
Total length (mm) 170
Shaft diameter (mm) 32
Thread type Metric
Cutting length (mm) 30
Pitch thread (mm) 1.5
Cutting material HSS-E
Key square (mm) 24
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7O747223
EAN 4022835395775
UBB 500513411834
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39577
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.