text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap M27x2 Form C DIN 374 HSS-E 140mm


Položka č. 6Q125777
Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 140
Shaft diameter (mm) 20
Thread type Metric
Cutting length (mm) 28
Pitch thread (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 140
Shaft diameter (mm) 20
Thread type Metric
Cutting length (mm) 28
Pitch thread (mm) 2
Cutting material HSS-E
Key square (mm) 16
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6Q125777
EAN 4022835394570
UBB 500691027188
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39457
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.