text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap M24x1.25 Form B 35° DIN 374 HSS-E 140mm


Numéro d'article 7R711320
Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 140
Shaft diameter (mm) 18
Thread type Metric
Cutting length (mm) 28
Pitch thread (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 140
Shaft diameter (mm) 18
Thread type Metric
Cutting length (mm) 28
Pitch thread (mm) 1.25
Cutting material HSS-E
Key square (mm) 14.5
Left-handed thread Yes
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R711320
EAN 4022835348498
UBB 500513455492
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34849
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.