text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 21X1.5 C 35° SP


Article number 4L311950
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.5
Packed per 1

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 12
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 4L311950
EAN 4022835395423
UBB 500513404250
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  39542
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.