text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M16X1,0

Article number 9S099260
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 9S099260
EAN 4022835394310
UBB 500691023799
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  39431
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.