text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap M14x1 Metric JIS B4430/C HSS-E 88mm


Artículo No. 2I451421
Design Machine tap
Thread length (mm) 30
Total length (mm) 70
Thread type Metric
Cutting length (mm) 30
Pitch thread (mm) 1
Cutting material HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Design Machine tap
Thread length (mm) 30
Total length (mm) 70
Thread type Metric
Cutting length (mm) 30
Pitch thread (mm) 1
Cutting material HSS-E
Key square (mm) 8
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2I451421
EAN 4022835907701
UBB 500691310147
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90770
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.