text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Volkel Machine Tap M12x1.5 Metric 35° JIS B4430/C HSS-E 82mm


Numer artykułu 6B322455
Design Machine tap
Thread length (mm) 38
Total length (mm) 82
Thread type Metric
Cutting length (mm) 38
Pitch thread (mm) 1.5
Cutting material HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Machine tap
Thread length (mm) 38
Total length (mm) 82
Thread type Metric
Cutting length (mm) 38
Pitch thread (mm) 1.5
Cutting material HSS-E
Key square (mm) 6.5
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6B322455
EAN 4022835907626
UBB 500691308919
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90762
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.