text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 1/2X13 C 35° RSP


Referência 5O875818
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Embalado por 1

Especificações

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 13
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 5O875818
EAN 4022835359494
UBB 500513525294
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35949
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.