text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 8x36 UNF B DIN 371 HSS-E 63mm


Objednací číslo 5S707542
Design Machine tap
Thread length (mm) 13
Total length (mm) 63
Shaft diameter (mm) 4.5
Thread type UNF
Cutting length (mm) 13
Thread size 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Machine tap
Thread length (mm) 13
Total length (mm) 63
Shaft diameter (mm) 4.5
Thread type UNF
Cutting length (mm) 13
Thread size 8
Cutting material HSS-E
Thread per inch 36
Key square (mm) 3.4
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S707542
EAN 4022835765080
UBB 500513398494
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 76508
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.