text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/32


Objednací číslo 0E815699
Design Machine tap
Thread length (mm) 14
Total length (mm) 53
Shaft diameter (mm) 5
Thread type UNF
Cutting length (mm) 14
Cutting material HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Machine tap
Thread length (mm) 14
Total length (mm) 53
Shaft diameter (mm) 5
Thread type UNF
Cutting length (mm) 14
Cutting material HSS-E
Thread per inch 36
Key square (mm) 4
Thread size (inch) Other
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E815699
EAN 4022835935629
UBB 500691373913
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93562
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.