text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 5/16-18 BSW DIN 371 Left Hand HSS-E 90mm


Numéro d'article 1O105594
Design Machine tap
Thread length (mm) 20
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 8
Thread type BSW
Cutting length (mm) 20
Cutting material HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Design Machine tap
Thread length (mm) 20
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 8
Thread type BSW
Cutting length (mm) 20
Cutting material HSS-E
Thread per inch 18
Key square (mm) 6.2
Left-handed thread Yes
Thread size (inch) Other
Brand Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O105594
EAN 4022835702054
UBB 500699973987
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 70205
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.