text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 3/8-18 NPTF JIS B4430/B HSS-E 65mm


Numéro d'article 0K360273
Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 65
Shaft diameter (mm) 14
Thread type Other
Cutting length (mm) 28
Cutting material HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 65
Shaft diameter (mm) 14
Thread type Other
Cutting length (mm) 28
Cutting material HSS-E
Thread per inch 18
Key square (mm) 11
Thread size (inch) 3/8 inch
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K360273
EAN 4022835985761
UBB 500513497312
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 98576
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.