text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/8

Cikkszám 9D079748
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS-E

Műszaki adatok

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 16
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9D079748
EAN 4022835945185
UBB 500691398191
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 94518
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.