text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 2-12 UN ISO 529/B HSS-E 200mm

Article number 7H017739
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 70
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 35.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 70
Řezný materiál HSS-E

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 70
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 35.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 70
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Key square (mm) 28
Velikost závitu (palce) 2 inch
Brand Völkel
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7H017739
EAN 4022835833048
UBB 500513438589
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  83304
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.