text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 1/4-20 UNC B DIN 371 HSS-E 80mm


Artículo No. 8U169025
Design Machine tap
Thread length (mm) 17
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 7
Thread type UNC
Cutting length (mm) 17
Cutting material HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Design Machine tap
Thread length (mm) 17
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 7
Thread type UNC
Cutting length (mm) 17
Cutting material HSS-E
Thread per inch 20
Key square (mm) 5.5
Thread size (inch) 1/4 inch
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8U169025
EAN 4022835745143
UBB 500691053721
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 74514
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.