text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 1/2-14 BSP ISO 529/C HSS-G 87mm


Numéro d'article 2X026058
Design Machine tap
Thread length (mm) 26
Total length (mm) 87
Shaft diameter (mm) 16
Thread type Other
Cutting length (mm) 26
Cutting material Other
Emballé par 1

Spécifications

Design Machine tap
Thread length (mm) 26
Total length (mm) 87
Shaft diameter (mm) 16
Thread type Other
Cutting length (mm) 26
Cutting material Other
Thread per inch 14
Key square (mm) 12.5
Thread size (inch) 1/2 inch
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X026058
EAN 4022835867180
UBB 500691246549
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 86718
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.