text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 1-11 BSPT JIS B4430/B HSS-G 95mm


Objednací číslo 5E387752
Design Machine tap
Thread length (mm) 45
Total length (mm) 95
Shaft diameter (mm) 26
Thread type BSPT
Cutting length (mm) 45
Cutting material HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Machine tap
Thread length (mm) 45
Total length (mm) 95
Shaft diameter (mm) 26
Thread type BSPT
Cutting length (mm) 45
Cutting material HSS-E
Thread per inch 11
Key square (mm) 21
Thread size (inch) 1 inch
Brand Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E387752
EAN 4022835975380
UBB 500513503259
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 97538
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.