text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 1-11 BSPT C DIN 374 HSS-E 160mm


Artículo No. 9O680798
Design Machine tap
Thread length (mm) 38
Total length (mm) 160
Shaft diameter (mm) 25
Thread type BSPT
Cutting length (mm) 38
Suitable for blind holes Yes
Embalado por 1

Especificaciones

Design Machine tap
Thread length (mm) 38
Total length (mm) 160
Shaft diameter (mm) 25
Thread type BSPT
Cutting length (mm) 38
Suitable for blind holes Yes
Cutting material HSS-E
Thread per inch 11
Key square (mm) 20
Thread size (inch) 1 inch
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9O680798
EAN 4022835734147
UBB 500513426451
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 73414
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.