text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Volkel Machine Tap 1-11 BSP DIN 5156/B HSS-E 160mm


Numer artykułu 1C395788
Design Machine tap
Thread length (mm) 30
Total length (mm) 160
Shaft diameter (mm) 25
Thread type Other
Cutting length (mm) 30
Cutting material HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Machine tap
Thread length (mm) 30
Total length (mm) 160
Shaft diameter (mm) 25
Thread type Other
Cutting length (mm) 30
Cutting material HSS-E
Thread per inch 11
Key square (mm) 20
Thread size (inch) 1 inch
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1C395788
EAN 4022835785262
UBB 500691068596
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 78526
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.