text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 1-1/4-11.5 NPTF JIS B4430/B HSS-E 105mm


Cod Articol 7P015985
Design Machine tap
Thread length (mm) 45
Total length (mm) 105
Shaft diameter (mm) 32
Thread type Other
Cutting length (mm) 45
Cutting material HSS-E
Ambalat la 1

Specificații

Design Machine tap
Thread length (mm) 45
Total length (mm) 105
Shaft diameter (mm) 32
Thread type Other
Cutting length (mm) 45
Cutting material HSS-E
Thread per inch 11.5
Key square (mm) 26
Thread size (inch) 1 1/4 inch
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 7P015985
EAN 4022835985846
UBB 500513496082
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 98584
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.