text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Intermediate Hand Tap M10x1.5 Metric DIN 352 HSS-E 70mm


Numéro d'article 0I282507
D (mm)
Design Hand tap
Thread length (mm) 24
Total length (mm) 70
Shaft diameter (mm) 7
Thread type Metric
Cutting length (mm) 24
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) MF8
Design Hand tap
Thread length (mm) 24
Total length (mm) 70
Shaft diameter (mm) 7
Thread type Metric
Cutting length (mm) 24
Pitch thread (mm) 1.5
Cutting material HSS-E
Key square (mm) 5.5
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Intermediate Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I282507
EAN 8715494566445
UBB 500512987636
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 57346-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.