text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Hand Tap 1/4-18 NPT JIS B-4445 HSS-G 62mm


Cikkszám 0U608256
Design Hand tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 62
Shaft diameter (mm) 11
Thread type NPT
Cutting length (mm) 28
Cutting material Other
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Hand tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 62
Shaft diameter (mm) 11
Thread type NPT
Cutting length (mm) 28
Cutting material Other
Thread per inch 18
Key square (mm) 9
Thread size (inch) 1/4 inch
Brand Völkel
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0U608256
UBB 500691424740
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 98414-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.