text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Hand Tap 1/2-13 UNC JIS B4430/C HSS-G 85mm


Objednací číslo 9Y499788
Design Hand tap
Thread length (mm) 42
Total length (mm) 85
Shaft diameter (mm) 9
Thread type UNC
Cutting length (mm) 42
Cutting material Other
Baleno po 1

Specifikace

Design Hand tap
Thread length (mm) 42
Total length (mm) 85
Shaft diameter (mm) 9
Thread type UNC
Cutting length (mm) 42
Cutting material Other
Thread per inch 13
Key square (mm) 7
Thread size (inch) 1/2 inch
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y499788
UBB 500691357916
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93418-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.