text.skipToContent text.skipToNavigation

Varta Silver Oxide Button Cell Battery 1.55V 155mAh 1-Piece/Blister


Cikkszám C7540.004.176
Nominal voltage (V) 1.55
Design Silver oxide
Weight 2.33
Size indication Button cell
Capacity (mAh) 155
Diameter 11.6
IEC indication SR 44
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Nominal voltage (V) 1.55
Design Silver oxide
Weight 2.33
Size indication Button cell
Capacity (mAh) 155
Diameter 11.6
IEC indication SR 44
Suitable for EX-applications No
Height including pole (mm) 5.4
Number of cells 1
Brand Varta
Weight per piece (g) 6
Commodity code 85061098
Type Silver Oxide Button Cell Battery

Cikkszámok

Cikkszám C7540.004.176
EAN 4008496273621
UBB 203786013870
UNSPSC 26111702
Gyártó cikksz 4176101401
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.