text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M4


Objednací číslo 5S824600
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S824600
EAN 4022835354307
UBB 500690975205
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 35430
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.