text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 1-14 BSP ISO 529/B HSS-G 109mm


Numéro d'article 8I400606
Design Machine tap
Thread length (mm) 33
Total length (mm) 109
Shaft diameter (mm) 25
Thread type Other
Cutting length (mm) 33
Cutting material Other
Emballé par 1

Spécifications

Design Machine tap
Thread length (mm) 33
Total length (mm) 109
Shaft diameter (mm) 25
Thread type Other
Cutting length (mm) 33
Cutting material Other
Thread per inch 14
Key square (mm) 20
Thread size (inch) 1 inch
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I400606
EAN 4022835865261
UBB 500691245715
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 86526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.