text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary Burr 52WRC Ball Cylinder 19mm 6mm Dia Tungsten 6mm Shank MX 50mm


Referência 9Z922732
Head form Ball nose cylinder
Total length (mm) 50
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 19
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Embalado por 1

Especificações

Head form Ball nose cylinder
Total length (mm) 50
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 19
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Toothing Special cut INOX
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 6
Head form according to DIN 8032 WRC
Brand Tyrolit
Commodity code 82079091
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 9Z922732
EAN 9003177688744
UBB 500572230133
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 768874
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.