text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč C220U-B 178X22


This STANDARD flap disc offers you a high level of comfort when grinding hard and soft stone as well as glassnot least because of the silicon carbide abrasive grain used. For perfect finishing on these materials, it is available in very fine grit sizes (up to grain size 400). The trimmable tube allows 100% use of the abrasive cloth.

Article number 8H277084
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 220
Vhodné pre plasty Nie
Packed per 1

Specifications

Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 220
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Nie
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Silikónový karbid
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Áno
Značka Tyrolit
HS kód 68051000
Type Flap Disc

Description

This STANDARD flap disc offers you a high level of comfort when grinding hard and soft stone as well as glassnot least because of the silicon carbide abrasive grain used. For perfect finishing on these materials, it is available in very fine grit sizes (up to grain size 400). The trimmable tube allows 100% use of the abrasive cloth.

Article numbers

Article number 8H277084
EAN 9003177505409
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  750540
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.